SOFT99
SOFT99の ワイパー
SOFT99の ワイパー替えゴム
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
6
長さ(mm)
375
注文コード
39263447
品番
04804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
No.
ワイパーNo.:GB-4
全長(mm)
375
全幅(mm)
6
形状
角型
質量(g)
138
トラスコ品番
477-7662
材質
天然ゴム
長さ(mm)
375
幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト
商品説明動画
ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
参考になった