SOFT99
SOFT99の ワイパー
SOFT99の ワイパー替えゴム
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
8
長さ(mm)
600
注文コード
39263535
品番
04813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
No.
ワイパーNo.:GB-13
全長(mm)
600
全幅(mm)
8
形状
幅広型
質量(g)
233
トラスコ品番
477-7751
材質
天然ゴム
長さ(mm)
600
幅(mm)
8
商品タイプ
グラファイト
商品説明動画
ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
参考になった