※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラコワイパーパワー撥水

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39263569 品番 05230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
No.ワイパーNo.:130 全長(mm)550 全幅(mm)8.6 形状幅広型 質量(g)35 トラスコ品番835-6678 材質シリコーンゴム 長さ(mm)550 幅(mm)8.6 商品タイプ撥水
注意
純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
ワイパー交換
農・林・水産業

撥水が効いていい感じの視界が確保されました。
拭き残しもなしでいい感じです。

対象商品:
39263377
2021-06-19
用途:
ワイパーゴム交換

お値打ちに購入出来、1年は十分持ちますので、良いと思います。一年ごとにリピートで購入しています。

対象商品:
39263386
2021-06-19
用途:
ワイパーゴム交換

お値打ちに購入出来、1年は十分持ちますので、良いと思います。一年ごとにリピートで購入しています。

2021-03-21
用途:
ワイパーゴムの交換時
卸売・小売業

純正からの交換時にこちらを使用しました。凄い撥水効果が感じれるわけではないですが撥水をしている感じです。

2020-10-31
用途:
ワイパーゴム交換

メーカー物だけに、長持ちします。一年事で交換してます。
 値段はとてもお値打ちだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする