建機・農機用フューエルフィルター

(52件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(KSフィルター)531C-3 主な適合純正品番【トヨタ】23390-64450 注文コード39263637 品番Fuel-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は他社参考品番・主な適合純正品番など76種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ 外径(mm)68 主な適合純正品番【トヨタ】23390-64450 高さ(mm)122 内径(mm)3/4-16 他社参考品番(KSフィルター)531C-3
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
古いクボタのディーゼルエンジンの燃料フィルター
製造業

社外品ですが問題なく使用できました。安いので汚れたら気兼ねなく交換出来ます。

対象商品:
39263655
2024-01-12
用途:
トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

トラクターFX24Dの燃料フィルターエレメントが汚れてきたので交換するため同じサイズの物をやっと見つけました。30年前の物なので取り付けるまでは心配でしたがピッタリでした。これでまだまだ現役で活躍出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
76234514
2024-09-06
用途:
重機のメンテナンス

定期的に交換する必要が有るので安いのが有って助かります。
メーカー純正は高いですからね。

対象商品:
39263716
2024-03-28
用途:
機械メンテナンス

旧い機械のメンテで品番とかわからなくてもいろんなサイズが1個から購入できるので便利です 次回もわからなくても

対象商品:
39263621
2023-03-24
用途:
PC-30-5型に使用
建設業・工事業

M20-1.5なら合うと他の商品を購入したが奥まで入らず燃料漏れ、こちらの商品はキッチリ奥まで入り漏れなしでした純正より10o高さがあるが問題なし ポリ缶で燃料をいれるため半年に1回交換するため少しでも安い物を購入一緒にカップ型オイルフィルタレンチAVSA-089を購入すればとっても楽です

対象商品:
76234514
2023-06-11
用途:
自分用の保守記録として
農・林・水産業

クボタ耕運機 K7の燃料フィルター(エレメント)交換のため 問題なく普通に交換できた。

対象商品:
76234532
2022-12-29
用途:
機械のメンテ
その他業種

ヤンマーYB25ユンボに軽油フイルターです互換性に幅広く使用されているみたいですので旧い機械に優しいメーカーに頼むと何時になる事やら・・を即解決でした

対象商品:
76234496
2022-08-22
用途:
三菱ユンボ
実方ミカン園 様 (農・林・水産業)

純正品とそんしょくなし。重宝してます。もう少し廉価なら更に良し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする