日東電工
日東電工の マスキングテープ
和紙マスキングテープ(工業塗装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3巻)
注文コード
39263824
品番
7239-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
塗装用
色
黄
粘着剤
アクリル
トラスコ品番
114-9183
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
120(30分)
テープ厚さ(mm)
0.09