ミツギロン
ミツギロンの 水廻り部材
ミツギロンの 洗濯機用品
ミツギロンの 排水部材
洗濯機排水ホースL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39264129
品番
HS-30
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1367
質量(g)
204
ホース長さ(m)
1
材質
ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)
30
直径(mm)
30