ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
ミツギロンの ライト式(防獣ライト)
アニマルパンチ・ホルダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39264174
品番
EG-79
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1385
セット内容
アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本
材質
アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン
質量(g)
160
電源(V)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×141.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。