画像準備中

ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)105 寸法L2(mm)58 寸法d(Φmm)20 注文コード39264626 品番BT50-CT20S-105
参考基準価格(税別)¥44,520 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法L・寸法L2・寸法dなど11種類から選べます 他の種類を見る

重切削を可能にした、口元締りの特殊スリット採用
NT独自のT型スリットで重切削時の工具抜け防止
確実な2段階締付け
センタースルークーラント対応
完全なシール方式で寿命向上
サークリップ拡張防止により高速対応

寸法D(Φmm)52 寸法D1(Φmm)70 寸法G(mm)12(P=1.0) 寸法L(mm)105 寸法L0(mm)- 寸法L1(mm)9 寸法L2(mm)58 寸法d(Φmm)20 寸法d1(mm)- 寸法l(mm)80 寸法l1(mm)- 寸法l2(mm)15 質量(kg)4.5 シャンクサイズ(mm)50
注意
※ミーリングチャック用スパナは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする