NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの アーバー
NTツールの カッターアーバー
フェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
90
注文コード
39264714
品番
BT50-FMC25.4-90
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
正面フライスカッタを取り付けるアーバです。
用途
フェイスミルカッター用。
締め付けボルトは付属しています。
質量(kg)
5.4
寸法L1(mm)
90
寸法H1(mm)
20
D1(h6)
25.4
寸法C1(mm)
70
寸法W1(mm)
9.5
寸法K1(mm)
5
締付ボルト
M12
適合カッター
80