※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNDM370-BK/WH-280 防水プロスニーカー マンダムセーフティーHigh 丸五 39264996 MNDM370-BK/WH-280 防水プロスニーカー マンダムセーフティーHigh 丸五 39264996

防水プロスニーカー マンダムセーフティーHigh

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39264996 品番MNDM370-BK/WH-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
足幅EEEE ブラック トラスコ品番836-3578 材質アッパー材:合皮、底材:EVA+ゴム 形状ミドルカット 質量(g)840 種類セーフティーシューズ 寸法(cm)28 丈(cm)24.5 靴タイプ半長靴

商品説明動画

公式丸五|MandomSafety High#370 防水検証実験

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39264996
2021-08-21
用途:
雨天のバイク通勤に使用
有限会社鈴木 様

デザインがとにかくいい。

 ふくらはぎが太いので普通の長靴だとはきぐちがパンパンで大変なので。

 星1つ減らしたのは履きにくいこと。

 脱げにくくするためなのか分かりませんが足の甲側の足首部分がきつくてとにかく履きにくい。

 履いてしまえばフィットしますが。

 脱ぐときは問題ないのですが。

 その点が無ければ満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする