MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの スプリングコレット
スプリングコレット(超精密級)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265046
品番
C10-3-P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
3
適合本体
CTH10 CTA10
コレット締り代
0.2
全長L(mm)
26
コレット外径D(Φmm)
17.2
寸法H1(mm)
16
振れ精度
超精密級(P級)