※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNDMNIT001-G/BK-250 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265258 MNDMNIT001-G/BK-250 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265258

安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39265258 品番MNDMNIT001-G/BK-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。

グレー/ブラック 足幅EEEE 材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼 用途普通作業 トラスコ品番836-8767 形状ローカット 質量(g)760 サイズ(cm)25 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39265258 MNDMNIT001-G/BK-250 58482138 #001 マンダムニット#001 丸五 マンダムニット#001 丸五 1足 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする