安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39265319 品番 MNDMNIT001-BL/BK-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブルー/ブラック 足幅EEEE 材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼 トラスコ品番836-8759 形状ローカット 質量(g)740 サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする