※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の プロテクティブスニーカー
安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
39265337
品番
MNDMNIT001-BL/BK-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー/ブラック
足幅
EEEE
材質
アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼
トラスコ品番
836-8761
形状
ローカット
質量(g)
780
サイズ(cm)
25.5
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39265337
MNDMNIT001-BL/BK-255
58482472
#001
マンダムニット#001
丸五
1足
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました
39265337
MNDMNIT001-BL/BK-255
22346810
MNDMNIT001-BL/BK-255
安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック
丸五
1足
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)