岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39265527
品番
BPD4U190F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
30°ネジレのシームレス刃
MCOシャンクを使用(〜 Φ25)
刃径(Φmm)
19
刃長l(mm)
85
全長L(mm)
185
シャンク径d(Φmm)
25
材質(チップ)
Z-10