岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39265536
品番
BPD4U400F
参考基準価格(税別)
¥162,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
30°ネジレのシームレス刃
MCOシャンクを使用(〜 Φ25)
刃径(Φmm)
40
刃長l(mm)
125
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
240
刃長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
ノンコート
材質(チップ)
Z-10