岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
万研くん(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
12
注文コード
39265615
品番
BB0250B120
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
厚さ(mm)
12
穴径(mm)
17
砥粒層の幅W(mm)
5
砥粒層の厚さX(mm)
4
粒度
120