画像準備中

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39265737 品番EXT-E-300
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
質量(kg)5.5 全長L(mm)300 寸法C(mm)55 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)30 頭部E150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする