※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP830-WH-275 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト 丸五 39265748 KOSP830-WH-275 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト 丸五 39265748

安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39265748 品番 KOSP830-WH-275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト 足幅EEE 材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム トラスコ品番785-6563 形状ローカット 質量(g)620 サイズ(cm)27.5 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする