聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の アーバー
聖和精機の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39265764
品番
BT50-SMA16-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ΦD
16(15.875)
全長L(mm)
120
寸法C1(Φmm)
34
寸法H1(mm)
17
寸法W1(mm)
8
寸法K1(mm)
3
Gねじ
M8
質量(kg)
4.3