※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
O型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265845
品番
A-2586
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-6193
質量(g)
486
種類
フック
寸法L(mm)
118
寸法S(mm)
30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
44
寸法R(mm)
17.5
使用荷重(kN)
2.94