※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
O型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265863
品番
B-2584
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
111-2388
質量(g)
208
種類
スナップフック
寸法L(mm)
86
寸法S(mm)
22
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
12.5
使用荷重(kN)
1.96