※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
オープンフックB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265888
品番
B-2587
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-4556
質量(g)
12
寸法L(mm)
47
寸法d(mm)
4
寸法S(mm)
9
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
寸法D(mm)
4
寸法D1(mm)
4.5
寸法D2(mm)
6.5
寸法W(mm)
22
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
6.5
使用荷重(kN)
0.29