※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンフックB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39265897 品番 B-2588
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
トラスコ品番111-2390 質量(g)282 寸法L(mm)140 寸法d(mm)12 寸法S(mm)33 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)19 寸法W(mm)68 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)19 使用荷重(kN)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする