※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
プレートフック縦型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265924
品番
B-2591
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-4141
質量(g)
31
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
5.2
寸法D2(mm)
9
寸法L2(mm)
45
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
14
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
37
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
17
吊下荷重N(kgf)
196/20