※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スクエアーキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265949
品番
B-2596
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
111-2382
質量(g)
31
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
6.6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
使用荷重(kN)
1.08