日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39265956
品番
RSS-10.0F
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
加工穴D(mm)
10
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
150
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
10
シャンク径d1(Φmm)
10
首下長l2(mm)
100
内径d1(Φmm)
4.5
刃先(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。