※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックDE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265976
品番
B-2629
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-4128
質量(g)
30
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
12
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
33
使用荷重(kN)
0.29