※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックDE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265994
品番
B-2631
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-4130
質量(g)
137
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
22
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
使用荷重(kN)
0.69