折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39266028 品番 55986000TMBL
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。

容量(L)49.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 透明/ライトブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)95 トラスコ品番115-5325 種別SKSO-L51B-L TMBLL 材質PP 質量(kg)2.7 有効内寸(mm)493×335×302 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×302 底形状斜格子リブ 適合カード差し21型(短側板・長側板下) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)302 有効内寸法・幅(mm)493 嵌合商品オリコン P31B
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする