折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266046 品番55990000BL504
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

短側板に内面からのみ操作可能なロック機構を設けました。方向性なく閉められる直線フタとなっています。

容量(L)50.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)95 トラスコ品番123-7469 種別SK-SO-PG51B-B-BL 材質PP 質量(kg)2.58 有効内寸(mm)493×335×303 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×303 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)303 有効内寸法・幅(mm)493 嵌合商品オリコン P31B
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする