サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー[日用品]の アウトドア・行楽用品
サンコー[日用品]の クーラー&ジャグ
サンコールドオリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266098
品番
SK-COEP39B-PI
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
容量(L)
39.7
トラスコ品番
115-5340
材質
ポリプロピレン(PP)、発泡ポリプロピレン(エペランPP)
質量(kg)
2
色
ピンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
601×364×226
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
561×334×206