サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 搬送
サンコー[日用品]の ボールローラー
スライダーパネル550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39266168
品番
SK-SP550 BK
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6208
材質
POM
長さ(mm)
506
幅(mm)
506
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1