サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
ボックス型コンテナー ノンノコフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39266186
品番
70083000TM
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
332×332×23
色
透明/透明
トラスコ品番
115-7034
種別
SK-C-5F(NONNOKO)
材質
PP
質量(g)
265
外寸(mm)
332×332×23
外寸法・幅(mm)
332
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
332