折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39266238 品番 55896000TMBL
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。

容量(L)51.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 透明/ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)77 トラスコ品番818-8790 種別SKSO-F51B-TMBL 材質PP 質量(kg)1.81 有効内寸(mm)493×335×309 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×309 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280) 適合カード差し21型(短側板・長側板下) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)309 有効内寸法・幅(mm)493 嵌合商品オリコン P31B
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする