折りたたみコンテナ マドコンライトフタなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266247 品番55912000BLDFCTM
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
容量(L)52.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 ブルー/透明 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)60 トラスコ品番469-9068 種別SKMLO-O-50B-BL 材質PP 質量(kg)1.84 有効内寸(mm)493×335×311 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×319 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510) 適合カード差し両短辺21型 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311 有効内寸法・幅(mm)493 嵌合商品マドコン HBC-51B-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする