折りたたみコンテナ オリコン(超大型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266256 品番55977000BL504
参考基準価格(税別)¥43,230 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
容量(L)298 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)924×620×602 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)205 トラスコ品番124-3898 種別SK-OP300B-BL 材質PP 質量(kg)7 有効内寸(mm)870×580×580 外寸(mm)924×620×602 内寸(mm)871×581×590 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2696) 適合カード差し21型 外寸法・幅(mm)924 外寸法・高さ(mm)602 外寸法・奥行(mm)620 有効内寸法・奥行(mm)580 有効内寸法・高さ(mm)580 有効内寸法・幅(mm)870

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする