サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー[日用品]の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
サンコー[日用品]の ドラム缶
サンペールK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266283
品番
SKSP-K16A-BK
参考基準価格(税別)
¥2,712
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(L)
16.3
トラスコ品番
795-8854
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
745
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×323
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
224×224×288
適合フタ
SKSP-K16A-F-GR