マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの チャック
マンヨーツールの ミーリングチャック
ミルマックス ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39266324
品番
BT50-MMC25-350
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。
チャック口元から150mm先端にて10μを保障。
寸法d(Φmm)
25
全長L(mm)
350
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
80
Gねじ
M22 × P1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コレット、レンチは付属しておりません。