マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
FMPプランジエクステンション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39266613
品番
FMP22-OD48-50
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。
寸法d(mm)
22
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
48
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
20
寸法K1(mm)
6.3
寸法W1(mm)
10.4
Gねじ
M10 × 80
RoHS指令(10物質対応)
対応