SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消臭・芳香剤
SARAYA(サラヤ)の 置き型消臭・芳香剤
トイレ用消臭芳香剤 サニピュア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266615
品番
45062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
香り
メリーフローラルの香り
トラスコ品番
114-5409
材質
容器(ボトル・フタ):PET・PP/ラベル:アートタック+PP
容量(g)
800
危険物の類別
非危険物