三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ RDMW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39266683
品番
RDMW0724MOE MP8010
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
MP8010
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7
形状
円形
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
2.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし