画像準備中

カッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 切削径(Φmm)25 適合【インサートタイプ】XDGX1750__ 注文コード39266717 品番AXD4000-252SA25SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品は切削径・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合【インサートタイプ】XDGX1750__ 型式Aタイプ 刃数2 勝手R ヘッド長(mm)50 切込み角度(°)90 接続口径(Φmm)25 切削径(Φmm)25 機能長さ(mm)125 最大切込み(mm)15.5 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])49000

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39266717 AXD4000-252SA25SA 58691631 AXD4000R252SA25SA 正面フライス 三菱マテリアル 正面フライス 三菱マテリアル 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする