三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切削径(Φmm)
25
適合
【インサートタイプ】XDGX1750__
注文コード
39266726
品番
AXD4000-252SA25LA
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
切削径・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサートタイプ】XDGX1750__
型式
Aタイプ
刃数
2
勝手
R
ヘッド長(mm)
80
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
25
切削径(Φmm)
25
機能長さ(mm)
170
最大切込み(mm)
15.5
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
49000
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった