三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切削径(Φmm)
32
適合
【インサートタイプ】XDGX1750__
注文コード
39266735
品番
AXD4000-322SA32LA
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
切削径・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサートタイプ】XDGX1750__
型式
Aタイプ
刃数
2
勝手
R
ヘッド長(mm)
80
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
32
切削径(Φmm)
32
機能長さ(mm)
200
最大切込み(mm)
15.5
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
48000
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった