画像準備中

カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切削径(Φmm)32 適合【インサートタイプ】XDGX2270__ 注文コード39266796 品番AXD7000R322SA32SA
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は切削径・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合【インサートタイプ】XDGX2270__ 型式Aタイプ 刃数2 勝手R 対応【インサート・コーナR RE】0.8〜3.2 ヘッド長(mm)80 切込み角度(°)90 接続口径(Φmm)32 切削径(Φmm)32 機能長さ(mm)170 最大切込み(mm)21 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])41000

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする