作業服 8101シリーズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39266947 品番 8105-3-M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ネイビー サイズM 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 トラスコ品番114-9834 質量(g)600 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする