作業服 8101シリーズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39266956 品番8105-3-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 トラスコ品番114-9835 質量(g)600 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)75 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする