バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39266965
品番
8105-3-LL
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
トラスコ品番
114-9836
質量(g)
600
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
77
袖丈
長袖