バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39266999
品番
8105-5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
トラスコ品番
114-9841
質量(g)
600
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
袖丈
長袖